MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
倒立金属顕微鏡
安定性に優れたコンパクトなボディの倒立金属顕微鏡です。 ケーラー照明を採用しているため、明るい視野が得られます。 カメラポート搭載で、アダプタを取付けるとカメラと接続できます。
総合倍率
50~500倍
接眼レンズ
超広視野SWH10×(2個組)、視野数22
焦準装置
一軸粗微動ハンドル方式
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
照明装置
ステージプレート
対物レンズ
鏡筒形式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68296068
IM7530
カメラアダプタ(Cマウント・JIS)
ケーラー照明(12V50Wハロゲンランプ)、フィルタ(青・緑・ND50・偏光)各1個
一軸垂直式メカニカルステージ
PlanEPI BD5×、10×、20×、LWD50×
三眼(Cマウント ・JIS)、30°傾斜鏡筒
¥
1,348,490
¥
1,298,000
¥
1,427,800
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68296077
IM7100
-
ケーラー照明(6V30Wハロゲンランプ)、フィルタ(青・緑・ND50・偏光)各1個
プレーンステージ
PlanEPI5×、10×、20×、50×
双眼、30°傾斜鏡筒
¥
852,610
¥
799,800
¥
879,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68296086
IM7200
カメラアダプタ(Cマウント・JIS)
ケーラー照明(6V30Wハロゲンランプ)、フィルタ(青・緑・ND50・偏光)各1個
プレーンステージ
PlanEPI5×、10×、20×、50×
三眼(Cマウント ・JIS)、30°傾斜鏡筒
¥
880,440
¥
869,800
¥
956,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください