MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
偏光顕微鏡(鉱物顕微鏡)
コストパフォーマンスに優れた、教育・実習向けの偏光顕微鏡です。 検板(鋭敏色や1/4波長)は使わない簡易タイプです。
照明装置
1W白色LED照明
ステージプレート
直径135mm、回転メタルステージ、芯出し調整機能
焦準装置
一軸粗微動ハンドル、標本破損防止装置付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
総合倍率
付属品
タイプ
接眼レンズ
対物レンズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68296122
MT-90
40~400倍
下敷き(偏光顕微鏡による鉱物鑑定表/干渉色図表)、ACアダプタ、ビニールカバー
単眼
広視野WF10×
セミプラン4×、10×、S40×(DIN規格)
¥
147,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌日出荷
68296138
MT-93
40~1000倍
下敷き(偏光顕微鏡による鉱物鑑定表/干渉色図表)、ACアダプタ、ビニールカバー、イマージョンオイル
双眼
広視野WF10×(2個組)
セミプラン4×、10×、S40×、S100×(DIN規格)
¥
170,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68296147
MT-94
40~400倍
下敷き(偏光顕微鏡による鉱物鑑定表/干渉色図表)、ACアダプタ、ビニールカバー
双眼
広視野WF10×(2個組)
セミプラン4×、10×、S40×(DIN規格)
¥
158,700
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください