曜日別特売

LED照明拡大鏡(穴・溝・内面検査用)

LED照明拡大鏡(穴・溝・内面検査用) - オーツカ光学

同軸照明光学系を採用したことにより光が入りづらく検査が困難な部分を見ることが可能です。 フリーアームタイプのF型と支柱に横棒がジョイントされるST型の2種類からお選びいただけます。

倍率2倍/3倍切替式質量(kg)1.3電源AC100~240V・50/60Hzクランプ範囲(mm)15~60光源LED照明レンズ有効径(mm)Φ40(ガラスレンズ)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68296332ボアルーペ-Fフリーアーム式
99,800
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
68296348ボアルーペ-STロングバー式
80,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68296348ボアルーペ-ST07847501BOA-SAボアルーペ-ST LED穴・溝・内面検査ルーペ スイングアーム式(クランプ取付式) ボアルーペ-SA オーツカ光学 07847501LED穴・溝・内面検査ルーペ スイングアーム式(クランプ取付式) ボアルーペ-SAオーツカ光学1台
96,980
税込106,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする