MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
メイジテクノズーム式実体顕微鏡
クロスアーム型のスタンドは、振動に強く、観察像がブレません。さらに、焦点合わせハンドル操作で、鏡筒部を55mm上下できます。 スタンドの設置方法は、他にネジ止め固定式、クランプ固定式を選択できます。
総合倍率
7~45倍
付属品
ダストカバー、目当てゴム
寸法(mm)
265×860×445
作動距離(mm)
78
照明装置
蛍光リング照明:100V・8W、色温度:6500K
スタンド
ユニバーサルスタンド、上下移動:300mm、水平移動:360mm、360度回転可、観察確度調節160度以内可
接眼レンズ
超広視野SWF10×(2個組)、視野数23mm
対物レンズ
0.7~4.5×(ズーム比:6.5)
鏡筒形式
双眼、45°傾斜鏡筒、360°回転、眼幅調節、視度調節可能
焦準装置
ラックピニオン式55mm作動(クラッチシステム)、支柱クランプ式:113mm作動
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68296673
EMZ5-001
¥
346,265
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください