Nikon(ニコン)
ニコン小型双眼実体顕微鏡
携帯性に優れた野外での観察に便利な顕微鏡です。カップ型プレート付で水生生物の観察も行えます。 ファーブルは光源付で、暗い場所での観察にも使えます。 携帯に便利な専用ポーチ付です。
倍率
(拡大)20倍
付属品
携帯用ポーチ、三脚用ねじ穴
ステージプレート
着脱式、表面-フラット、裏面-カップ型
実視野(Φmm)
11
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
眼幅調整範囲(mm)
寸法(mm)
質量(g)
電源
照明装置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68296856
ファーブルミニ
51~72(視度調節可能)
90×89×156
395
-
-
¥
46,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌日出荷
68296847
ファーブル
56~72(視度調節可能)
100×94×184
610
(照明)リチウムタイプ(CR123Aタイプ)1個
ハロゲンランプ(2.5V0.5A)
¥
50,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください