ドキュメントカメラ

ドキュメントカメラ - プリンストン

プロジェクターやテレビ、パソコンディスプレイなど多様な機器に対応した多機能書画カメラです。 本体ベース部にあるLCDディスプレイで画像データの確認が可能です。

質量(g)ドキュメントカメラ:約2080、リモコン:約51(乾電池を含まず)、AC アダプター:約140仕様撮影領域:380×285mm付属品ACアダプタ、リモコン、専用ソフトウェア、ケーブル各種(VGA/HDMI/ビデオ/USB/オーディオ)、顕微鏡アダプタ3種、反射防止シート寸法(mm)379×201×621(セットアップ時)対応OSWindows Vista/7/8/10フォーカス自動/マニュアル出入力端子VGA、HDMI、ビデオ、USB画素数800万画素内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力
ズーム
フレームレート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63595806PDP-FHD10A(HDMI)フルHD光学10倍、デジタル8倍60fps
オープン
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
68297522PDP-4K17(HDMI)4K光学17倍、デジタル8倍最大60fps
118,000
取扱い終了
返品不可
68297538PDP-FHD10(HDMI)フルHD光学10倍、デジタル8倍60fps
85,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする