曜日別特売

顕微鏡用LEDリングライト

顕微鏡用LEDリングライト - 林時計工業

LEDを採用した実体顕微鏡用照明装置です。LEDは2列にわたって配置されており、25000lxの光量を得ることができます。 3種類のフィルタが付属しており、用途に合わせて付け替えできます。クリア・拡散・ソフトな明かりで観察できます。

付属品フィルタ(クリア・拡散・乳白色)×各1寸法(mm)(照明部)Φ94×26、(電源部)61×107×40電源AC100~240V・50/60Hz取付寸法(mm)Φ61以下照明装置白色LED、調光式照度(Lx)25000(WD:70mm)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80091052HDR61WJ/LCD21
64,700
60,980
67,078(税込)
当日出荷
68297644HDR61WJ/LP210
58,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68297644HDR61WJ/LP21080091052HDR61WJ/LCD21HDR61WJ/LP210 顕微鏡用LEDリングライト 林時計工業 80091052顕微鏡用LEDリングライト林時計工業1個
60,980
税込67,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする