オリンパス
ハンドプレス
(1件のレビュー)
双眼実体顕微鏡 正立型金属顕微鏡の試料を光軸に対して垂直にするためのもので、粘土などを併用して使用します。
仕様
押え面:Φ38mm
ストローク(mm)
55
寸法(mm)
82×110×220
質量(kg)
1.1
ステージ寸法(mm)
Φ75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68299936
HA
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください