ケニス
湿潤箱(モイストチャンバー)
免疫染色や酵素反応・ハイブリダイゼーションなどの際の反応液の乾燥を防ぐ湿潤箱です。
付属品
ろ紙12枚
材質
本体:PP、蓋:PE
寸法(mm)
300×160×90
収納枚数
(スライド)8枚/箱
内容量
1組(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68300417
PL(2個組)
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください