ポケットマイクロスコープ

ポケットマイクロスコープ - 東海産業(PEAK)

携帯に便利な万年筆型簡易顕微鏡です。 正立と倒立タイプ、スケールの有無など、用途に合わせてお選びいただけます。

内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率
寸法(mm)
タイプ
視野
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68301397-50倍Φ12.4×127倒立像(実視野)Φ1.70mm
6,500
5,998
6,598(税込)
取扱停止中
返品不可
68301318-25倍Φ12.4×127倒立像(実視野)Φ3.30mm
7,800
取扱い終了
返品不可
68301327-50倍Φ12.4×127倒立像(実視野)Φ1.70mm
9,100
取扱い終了
返品不可
68301336-100倍Φ20.7×111正立像(実視野)Φ0.86mm
20,500
取扱い終了
返品不可
68301345-25倍Φ20.7×111正立像(実視野)Φ3.50mm
15,000
取扱い終了
返品不可
68301354-50倍Φ20.7×111正立像(実視野)Φ1.70mm
16,800
取扱い終了
返品不可
68301363-75倍Φ20.7×111正立像(実視野)Φ1.10mm
18,600
取扱い終了
返品不可
68301372-100倍Φ12.4×127倒立像(実視野)Φ0.84mm
9,850
取扱い終了
返品不可
68301388-25倍Φ12.4×127倒立像(実視野)Φ3.30mm
4,700
取扱い終了
返品不可
68301406-75倍Φ12.4×127倒立像(実視野)Φ1.09mm
7,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスコープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/163/
1が参考にしています
2023-02-09

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする