ケニス
ガラス製光学フィルタ
カメラ・光学機器・理化学・教材・工業・医療などの幅広い分野で使用される、特性を持ったカラーガラスフィルタです。 紫外線のみを取り出す際に用います。
用途
紫外用
色
黒
形状
角型
寸法(mm)
50×50
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
波長(nm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68302115
U-330
(透過)330
¥
29,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68302124
U-340
(透過)340
¥
29,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68302133
U-360
(透過)360
¥
29,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください