画像補正用カラーチャート

画像補正用カラーチャート - フナコシ画像補正用カラーチャート - フナコシ
(4件のレビュー)

撮影時に被写体の一部に写し込むことで、照明の違いなどによる色ムラをパソコン上で簡単に補正できるシートです。1mmスケールが印刷されている為、サイズの修正も可能です。 複数の画像を同じ色基準で補正し、比較する際に最適です。 論文や学会発表で使用する画像データの色の統一などに活用できます。 画像の補正にはAdobeR Photoshopが必要です。

色数カラー9色仕様基準色9色寸法(mm)10×10滅菌スケール1mm単位裏面粘着テープ付内容量1セット(15枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68302158CASMATCH
3,900
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68302158
2024-03-25
用途: 色補正、色管理用
教育・研究機関

使い捨ての色票として、安価で気軽に利用できる。使い勝手がよい。

対象商品 : 68302158
2022-12-09
用途: 古文書等のスキャンをする時に、色とサイズを標準化するために使用する
四国海と生き物研究室教育・研究機関

本来の目的は皮膚に張って傷の状況などの写真を撮るためのもののようです。正式なカラーチャートは大きくて高価なので、スキャナにいちいち入れ込んでスキャンするのには向きませんが、この製品を内側の隅に張った透明クリアポケットに1枚ものの文書を挟んでスキャンすれば、サイズと色がスキャン画像から修正できるので助かります。小さいので正確さは余り期待できませんが、それほどの制度が必要なわけではないのでこれで充分です。

対象商品 : 68302158
2022-12-16
用途: 古資料のスキャンをするに当たり、サイズと色の補正をするために使います
四国海と生き物研究室教育・研究機関

1cm角と小さいので補正の精度は高くないかもしれませんが、正規のカラーチャートは非常に高価な上にスキャナにはセットしにくいため、このサイズ、この薄さがとても便利です。

2022-06-22
用途: 肌の経過診察のカメラ撮影時
医療・福祉・介護関連業

貼りやすいし重宝してます 
もう少し粘着力が持続するとありがたいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする