Merck(メルクミリポア)
イオン交換水製造カートリッジ Milli-DI
水道水につなぐだけで、イオン交換水が製造できます。 電池式駆動ですので、設置場所を選びません。
仕様
比抵抗値:1MΩ・cm以上、供給水:水道水、4~35℃、水圧:0.1~4.0MPa
寸法(mm)
270×170×270(カートリッジを除く)
電源
006P(9V)電池(付属)
採水量(L/min)
0.5~0.7
使用の目安
5L/日以下
除去方式
活性炭、イオン交換、0.5μmデプスフィルタ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68303558
ZFDJ000KT
5.4
卓上スタンドなし
¥
237,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
取扱停止中
68303567
ZFDJSTDKT
7.2
卓上スタンド付
¥
302,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください