環境テクノス
純水器
水道水から純水を製造できます。内部が見えるため、イオン交換樹脂等の交換が簡単に行えます。
仕様
製造水:比抵抗値15~17.5MΩ・cm、イオン交換樹脂:6.5L
付属品
スタンド、伝導度計
寸法(mm)
620×187×610
接続口径
1/4インチPT
質量(kg)
7.8
採水量
40~100L/時(標準約1200L)
耐水圧(kg/cm
2
)
5
供給水質
水道水
除去方式
活性炭、イオン交換、糸巻式フィルタ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68303996
KT-P-6.5
¥
109,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください