環境テクノス
カートリッジボンベ
純水・超純水用や軟水用のイオン交換材、浄水用の活性炭などを充填して水処理に使用できる、FRP製のボンベです。
仕様
タンク開口部:UN2.5インチ
付属品
キャップ、シャフト、ストレーナ
材質
FRP(ボンベ)
接続口径
3/4インチPT
最高使用圧力(MPa)
0.8
使用温度(℃)
0~40
常用使用圧力(MPa)
0.3
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
内容積(L)
充填量(mL)
通水量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68304057
10×35
Φ263×910
41
25~35
6~30
¥
47,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68304066
10×54
Φ263×1380
66
25~50
6~30
¥
57,200
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68304075
12×52
Φ313×1325
87.5
50~75
8~45
¥
72,500
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください