環境テクノス
ステンレスハウジング
耐薬品性・耐熱性・耐圧性に優れたステンレスハウジングです。
材質
ステンレス
接続口径
3/4インチPT(20A)
最大使用圧力(MPa)
0.98
付属品
脱着用レンチ×2、吊り固定金具
寸法(mm)
Φ102×322
使用温度(℃)
約4~50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大使用圧力(MPa)
使用温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68304233
SUS304B(10インチ用)
0.98
約4~50
¥
54,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください