曜日別特売

ステンレスフィルタハウジング

ステンレスフィルタハウジング - ADVANTEC

ヘッドと胴の2つの部分からなる、センターポスト構造のステンレス製ハウジングです。

材質ヘッド/SCS14、ガスケット/FPM最大使用圧力(MPa)0.69適合フィルター形状コードC/F(フラットガスケットDOE)及びTCWタイプ内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
最大使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19576245268040401インチPT0.69
48,480
47,980
52,778(税込)
当日出荷
68304242268040103/4インチPT0.69
48,480
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6830424226804010029275742680401026804010 トーセル用ハウジング 1TSタイプ ADVANTEC 02927574トーセル用ハウジング 1TSタイプADVANTEC1台
47,980
税込52,778
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする