環境テクノス
UV殺菌灯装置
通水することにより水を殺菌できる紫外線殺菌装置で、横置きでも縦置きでも使用できます。 ランプ切れの警告灯付です。UV40(パネル付)には、点灯を示すインジケーターランプと運転時間積算計が付いています。
付属品
ACアダプタ(100V)
材質
本体/SUS304、UV用接水保護管/石英
ランプ寿命
約6000~8000時間(照射力が80%程度まで低下する時間)
殺菌効率(%)
約95以上
通液可温度(℃)
1~40
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
接続口径
電力(W)
流量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68304312
UV14
350×64×78
1/4インチPT
14
10
¥
25,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
68304328
UV20
556×64×90
1/2インチPT
20
15
¥
67,500
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68304337
UV40
915×150×211
3/4インチPT
40
20
¥
100,800
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68304346
UV40(パネル付)
915×150×211
3/4インチPT
40
20
¥
132,100
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68304355
UV6
265×52×62
1/4インチPT
6
2
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください