増田理化工業
ウォーターバス
操作が簡単で使いやすいウォーターバスです。 BH-22は温度精度が高く、スターラーと組み合わせると高精度バスとして使用できます。
ヒーター容量(W)
500
材質
ステンレスSUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
使用温度範囲(℃)
内寸法(mm)
温度調節精度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68304775
BH-22
-
1.4
室温+5~80
Φ240×130
±0.5℃(撹拌時)
¥
58,800
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌日出荷
68304766
BH-12
棒状温度計(0~100℃)
1.5
室温+5~95
Φ200×120
±2℃(60℃)
¥
25,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください