ヤマト科学
ウォーターバス
操作性を向上したコンパクト設計の恒温水槽です。 ●接触によるやけど防止のため、水槽部が保護されています。 ●水抜きが容易なドレイン栓付です。
容量(L)
約7
付属品
スノコ
寸法(mm)
310×360×230
質量(kg)
約7
使用温度範囲(℃)
室温+5~95
電源
AC100V・13A
制御方式
PID制御
内寸法(mm)
Φ250×150
表示
デジタル
センサー
Pt100Ω
安全装置
温度ヒューズ、水槽部保護カバー、自己診断機能、漏電過電流ブレーカー
温度調節精度
±1℃(60℃時)
温度設定
デジタル
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68304958
BM401
¥
96,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
1
お送りできません