増田理化工業
ウォーターバス
温度調節器には感度の良好な液圧式を使用しており、寿命の点でも非常に優れています。 給水・排水・水位調節がワンタッチで操作できます。 シーズヒーター使用により、断線したヒーターの取替が簡単です。
材質
SUS304
穴径(Φmm)
110
使用温度範囲(℃)
室温+10~90
電源
AC100V・50/60Hz
外装
鋼板メラミン焼付塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ヒーター容量(kW)
形状
内寸法(mm)
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68304967
M100-1
1
(差込)平行型
590×170×130
1列4個
¥
138,000
取扱い終了
68304976
M100-2
1.5
(差込)平行型
870×170×130
1列6個
¥
168,000
取扱い終了
68304985
M100-2B
1.5
(差込)平行型
450×320×130
2列6個
¥
175,000
取扱い終了
68304994
M100-3
2
(差込)T型
590×320×130
2列8個
¥
199,000
取扱い終了
68305003
M100-4
2
(差込)T型
730×320×130
2列10個
¥
240,000
取扱い終了
返品不可
68305012
M101
1
(差込)平行型
310×310×130
2列4個
¥
139,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください