家田貿易
ウォーターバス
縦型・コンパクト設計で、温度上昇の早いウォーターバスです。 別売のPP製フタにより、温度の安定性をさらに高められます。
ヒーター容量(W)
480
容量(L)
4
仕様
温度調節単位:0.1℃
寸法(mm)
200×370×250
質量(kg)
6.5
使用温度範囲(℃)
室温+10~100
電源
AC100V・50/60Hz・500W
内寸法(mm)
135×238×146
温度精度
±0.2℃
温度調整方法
マイクロプロセッサによるPID制御
加温能力
80分以下(20→95℃時)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68305037
N3-4
¥
106,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください