Thermo Fisher Scientific
フード付ウォーターバス
100℃(FSGPD02は90℃)まで使用できるウォーターバスです。 電源のオン・オフのタイマー設定が可能です。 開閉ヒンジはフードを簡単に外せる構造になっています。
材質
バス/SUS304、フード/ポリカーボネート
安全装置
温度過昇防止、空焚防止
温度精度
温度均一性/±0.2℃、温度安定性/±0.1℃(70℃時)
温度調整方法
PID制御
内容量
1個
全7種類を絞り込む
容量(L)
選択してください
5/10(2槽型)
2
2(浅型)
5
10
20
28
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68305125
FSGPD10
10
¥
212,500
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
68305168
FSGPD2S
2(浅型)
¥
154,200
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68305107
FSGPD02
2
¥
146,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
68305116
FSGPD05
5
¥
180,500
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
取扱停止中
68305134
FSGPD15D
5/10(2槽型)
¥
410,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
68305143
FSGPD20
20
¥
260,400
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
68305152
FSGPD28
28
¥
295,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください