ケニス
ドライバスインキュベーター
シンプルでコンパクトなドライバスインキュベーターです。 0.2/1.5/2.0mLチューブ対応アルミブロックが標準付属しています。 ブロックの組み合わせにより、サイズの異なる容器を同時に処理できます。
仕様
ブロックエリサ:110×72.5mm(96ウェルプレート1枚分)
寸法(mm)
185×185×90
電源
AC100V・50/60Hz
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
温度精度
設定温度範囲
タイマー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68306193
H2O3-HN
2
加熱
±0.5℃
室温+2~100℃
-
¥
84,000
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68306184
H2O3-96N
2.5
冷却
-
0~2℃
-
¥
78,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68306202
H2O3-PRON
2.5
加熱・冷却
±0.2℃
0~100℃
1分~23時間59分
¥
107,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。