ジーマックス
卓上製氷機
コンプレッサー冷却方式の卓上型製氷機です。 本体内部タンクへ手動で給水することで、自動製氷しアイスバケットに貯氷します。※飲食用の氷としての使用不可。
形状
中空円柱形(サイズS・M・L 3段切替可能)
寸法(mm)
297×367×378
質量(kg)
13.3
電源
AC100V・50/60Hz・120~180W
タンク容量(L)
3
貯氷量(kg)
最大1
製氷能力
最大12kg/日
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68311355
HZB
¥
78,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください