ラボクレーブ

ラボクレーブ - SKメディカル電子ラボクレーブ - SKメディカル電子

コンパクトで場所をとらない小型のオートクレーブです。 LC-ⅡB、LC-ⅤBは、液体&培地滅菌時の突沸を防止する「液体滅菌モード」を搭載しています。 LC-Ⅴシリーズは大容量モデルです。

付属品網カゴ、棚板、排水チューブ(2m)最高使用圧力(MPa)0.245安全装置空焚防止装置、安全弁、過電流・漏電保護装置、フタロック検出装置、温度ヒューズ温度制御方式マイコン制御式圧力計ブルドン管式0~0.4MPa内容量1個
注意
※本製品は研究用です。医療用には使用できません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
電源
温度(℃)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68311574LC-ⅡB(缶体)Φ150×220・4L14AC100V・50/60Hz・500W(滅菌)121/20~99分、115/30~99分250×250×426
280,000
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68311583LC-Ⅱ(缶体)Φ150×220・4L14AC100V・50/60Hz・500W(滅菌)132/5~99分、121/20~99分250×250×426
280,000
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68311592LC-Ⅴ(缶体)Φ240×36026AC100V・50/60Hz・1200W(滅菌)132/5~99分、121/20~99分330×340×510
365,000
359,800
395,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68311608LC-ⅤB(缶体)Φ240×36026AC100V・50/60Hz・1200W(滅菌)121/20~99分、115/30~99分330×340×510
375,000
369,800
406,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする