ヤマト科学
ループシネレーター
滅菌作業を燃焼管内で行ないますので、菌や微生物が飛散することがなく、安全で簡便です。
質量(kg)
1.5
電源
AC100V・50/60Hz・1.5A
温度(℃)
(滅菌)800~850(温度到達時間:10分)
口径(Φmm)
15
ヒーター(W)
130
外寸法(mm)
95×170×200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68313114
SL-21
¥
89,000
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください