ケニス
紫外線殺菌消毒保管庫
菌やウイルスに有効な保管庫です。 コンパクト設計で様々な用途に使用できます。
寸法(mm)
290×332×385
質量(kg)
6.5
電源
AC100V・50/60Hz
殺菌灯
6W×1本
タイマー
20分
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68313148
UN-200
2段
¥
50,800
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68313132
UN-100
1段
¥
42,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000