IKA
ホットマグネットスターラー
回転数・温度がデジタル表示で正確にモニタリングできます。 RETコントロールは重量測定機能付です(最大5kg)。 RCTベーシックは温度コントローラを併用できます。
撹拌容量(L)
20
寸法(mm)
160×270×85
質量(kg)
3
電源
AC100V・50/60Hz
プレート寸法(mm)
Φ135
ヒーター(W)
600
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
撹拌容量(L)
回転数(min
-1
[r.p.m])
最高温度(℃)
材質(プレート)
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68313297
RETベーシック
20
50~1700
340
SUS304
温度センサ(Φ3×230mm)、PT100.70
¥
238,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68313272
RCTベーシック
20
50~1500
310
アルミニウム
温度センサ(Φ3×230mm)、PT1000.60
¥
127,000
取扱い終了
返品不可
68313288
RETコントロールW
20
50~1700
340
SUS304
温度センサ(Φ3×230mm)、PT100.70
¥
186,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください