曜日別特売

ホットマグネットスターラー(C-MAG)

ホットマグネットスターラー(C-MAG) - IKA

HS4/7/10デジタルは、標準付属のPT1000温度センサで高精度な温度コントロールが可能です。設定温度と実温度を同時にデジタル表示します。 HS4/7/10デジタルは設定温度と実温度が、HS4/7/10では設定温度がデジタル表示され、再現性の高い実験を行えます。 HS7/10では、別売の温度コントローラETS-D5/D6を併用することにより、温度を正確にコントロールすることができます。 ※HS4/7/10デジタル、HS4では温度コントローラは使用できません。

回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V・50/60Hz内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
撹拌容量(L)
付属品
寸法(mm)
質量(kg)
最高温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68313403HS45-150×260×1053500/250W
103,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
68313412HS710-220×330×1055500/1000W
113,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
68313367HS10デジタル15温度センサ(PT1000)360×105×4156500/1500W
112,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
68313376HS4デジタル5温度センサ(PT1000)150×105×2603500/250W
68,000
取扱い終了
代替品有
68313385HS7デジタル10温度センサ(PT1000)215×105×3305500/1000W
108,000
取扱い終了
代替品有
68313394HS1015-300×415×1056500/1500W
92,900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68313367HS10デジタル60850562C-MAG HS10 digitalHS10デジタル ホットマグネットスターラー(デジタル) IKA 60850562ホットマグネットスターラー(デジタル)IKA1台
179,800
税込197,780
注文コードが変更になりました
68313376HS4デジタル60850544C-MAG HS4 digitalHS4デジタル ホットマグネットスターラー(デジタル) IKA 60850544ホットマグネットスターラー(デジタル)IKA1台
129,800
税込142,780
注文コードが変更になりました
68313385HS7デジタル60850553C-MAG HS7 digitalHS7デジタル ホットマグネットスターラー(デジタル) IKA 60850553ホットマグネットスターラー(デジタル)IKA1台
139,800
税込153,780
注文コードが変更になりました
68313394HS1009203354C-MAG HS10HS10 ホットマグネットスターラー(アナログ) IKA 09203354ホットマグネットスターラー(アナログ)IKA1台
159,800
税込175,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする