曜日別特売

ホッティングスターラー

ホッティングスターラー - 増田理化工業

6個の試料の加熱撹拌ができます。 個々に回転調節器と撹拌台の温度調節ができます。 場所をとらないコンパクトタイプです。

撹拌容量(mL)100~2000材質(回転台)アルミ製・セラミックコーティング寸法(mm)606×432×122質量(kg)14電源AC100V・50/60Hz・15A最高温度(℃)250使用温度(℃)(プレート)50~250撹拌台寸法(mm)Φ130×6個撹拌数6ヶ所内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68313613HSM-60
345,000
339,800
373,780(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする