ケニス
多連式ホットプレートスターラー
セラミックコーティングプレートを採用しており、耐熱性・耐薬品性及び耐食性にすぐれています。
回転数(min
-1
[r.p.m])
100~1500
制御方式
温度:PID比例制御、回転数:フィードバックコントロール
最高温度(℃)
380
内容量
1個
注意
※3相200Vをお使いの場合などお客様によって差込口が異なる為、電源コードは付いておらず、お客様にて用意・取付けが必要な商品になります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
寸法(mm)
質量(kg)
プレート寸法(mm)
撹拌容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68313622
HS12-03P
100V・50/60Hz
410×250×125
6.3
120×120
1
¥
139,000
¥
138,800
¥
152,680
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68313638
HS12-06P
100V 30A 50/60Hz
830×250×125
12
120×150
1
¥
258,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
68313647
HS15-03P
100V・50/60Hz
500×280×125
7.7
150×150
2
¥
143,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68313656
HS15-26P
100V 30A 50/60Hz
540×450×125
13.5
150×150
2
¥
264,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください