超薄型デジタルスターラー

超薄型デジタルスターラー - ケニス
(2件のレビュー)

厚さ12mmの超薄型で防塵・防水構造(IP65)です。 見やすい有機ELディスプレイを採用しています。 低速での回転も可能で、15rpmからスムーズに作動します。 30秒毎に逆回転する反転機能付でムラなく撹拌できます。

回転数(min-1[r.p.m])15~1500(自動反転機能:30秒毎)撹拌容量(L)1材質(プレート)強化ガラス寸法(mm)117×180×12質量(g)300電源AC100~240V・50/60Hzプレート寸法(mm)Φ100内容量1個
注意
※メディウム瓶など底に膨らみがある容器では使用できません。
※標準で付属している撹拌子以外では、上手く撹拌できない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68313674KK
23,000
22,980
25,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68313674
2022-04-26
用途: 生化学の研究用に使用
パインフォレスト不動産業

回転子を選ぶ。普通のスターラーとは回転子の動き方が違うので注意が必要。
 当初、回転子がビーカー内でモジモジしているだけで一向に水流が起こらないため、初期不良かと思い返品(交換)を要望したくらい。ただし、付属のやや太めの回転子なら動くことが判明したので返品要望を撤回。慣れると普通の回転子でもそれなりに動かせるようになった。
 大容量の試薬を溶かすには不向きだが、超薄型で回転数をデジタル表示で制御できるので、狭いところで微妙な操作をしたい場合には便利だと思う。

対象商品 : 68313674
2020-03-02
用途: 撹拌
製造業

別メーカーの薄型スターラーからの切替。
ディスプレーに回転数が出るのははありがたい。
回転自体は以前使用のスターラーの方がスムーズだった。
付属の回転子ではある程度安定して回転するが、別売りの回転子を使用した場合に400rpmと1000rpmあたりへの上昇時に回転が止まることがあった。
相性の問題かと思われるが、付属の回転子以外を使用する予定の方は注意。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする