曜日別特売

小型スターラー

小型スターラー - ケニス小型スターラー - ケニス

外装は耐熱性や耐薬品性に優れたガラス繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。

付属品撹拌子1個、滑り止めマット1枚電源AC100V・0.3A内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
撹拌容量(mL)
回転数(min-1[r.p.m])
プレート寸法(mm)
寸法(mm)
周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68313753SRS111AA30~1000100~1500110×110110×160×7050
20,300
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
68313762SRS116AA30~1000100~1500160×160110×160×7060
20,300
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
68313778SRS211AA30~2000200~1500110×110110×160×17050
25,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68313787SRS216AA30~2000200~1500160×160110×160×17060
25,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68313796SRS311AA50~3000100~1500160×160160×203×7550
28,200
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68313805SRS316AA50~3000100~1500160×160160×203×7560
28,200
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする