増田理化工業
マグネチックスターラー
DCモーターの電圧制御方式を採用しています。 イオン電極の試料撹拌に最適です。 低速回転・高速回転とも安定しており、静かで振動もありません。
回転数(min
-1
[r.p.m])
50~1700
撹拌容量(mL)
50~1000
材質(プレート)
ステンレスSUS304
付属品
25mm撹拌子1個
寸法(mm)
83×151×64
質量(g)
900
電源
AC100V・50/60Hz・0.2A
プレート寸法(mm)
80×135
モーター
DCモーター、電圧制御
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68313832
SM-15S
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください