増田理化工業
マグネチックスターラー
スタンダードな汎用タイプのスターラーです。生化学実験の試料撹拌に最適です。 低速回転・高速回転とも安定しており、静かで振動もありません。 連続運転においてもプレートの温度上昇はありません。
回転数(min
-1
[r.p.m])
85~1750
撹拌容量(mL)
50~3000
材質(プレート)
ステンレスSUS304
付属品
30mm撹拌子1個
寸法(mm)
170×160×57
質量(kg)
1
電源
AC100V・50/60Hz・0.2A
プレート寸法(mm)
170×160
モーター
DCモーター、電圧制御
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68313848
SM-15C
¥
29,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください