ケニス
LEDデジタルマグネチックスターラー(タイマー付)
メンテナンスフリーで防爆性のブラシレスDCモーターを採用しています。 タイマー機能(99時間59分)が内蔵されており、1分単位で設定可能です。
回転数(min
-1
[r.p.m])
15~1500
撹拌容量(L)
20
材質(プレート)
セラミックコートアルミ合金
寸法(mm)
250×148×85
質量(kg)
1.7
電源
AC100~240V・50/60Hz
プレート寸法(mm)
Φ135
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68313875
MI08
¥
41,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください