増田理化工業
マグネチックスターラー
バランスのとれた強磁力により、水溶液なら20Lまでの撹拌が可能なスターラーです。 強力ACモーターの電子制御方式で回転が安定しており、特にオイルバスの撹拌に定評があります。
回転数(min
-1
[r.p.m])
70~1400
材質(プレート)
アルミ天板
付属品
40mm撹拌子1個
寸法(mm)
255×250×147
質量(kg)
4.2
電源
AC100V・50/60Hz・1A
制御方式
位相制御・電磁ブレーキ併用
プレート寸法(mm)
224×245
モーター
インダクション
撹拌容量(mL)
100~20000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68313972
SM-12B
¥
91,500
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください