マイティ・スターラー(ステイブルタイプ)

マイティ・スターラー(ステイブルタイプ) - 小池精密機器製作所

長時間にわたって発熱が最小限になるように設計されています。 撹拌子の大きさ、磁力の強さ、電圧変動(入力電圧90~110V)にも極めて安定した回転が得られます。 マグネットの回転中心に、磁場の中心と重心が一致するように工夫して有ります。 回転数とダイヤルの目盛の関係はグラフの通り直線性が良好です。 フィードバック制御回路内蔵により、撹拌子の大小・磁力の強さ・電圧変動に関係なく安定した回転が得られます。 HIGHとLOWの2段切換で最適な回転数が得られます。 ベークライトプレートタイプは耐薬品性に優れています。 ステンレスプレートタイプは耐熱性に優れています。

回転数(min-1[r.p.m])60~1350(LOW:60~1000、HIGH:100~1350)回転制御タコジェネレーターによるフィードバック制御内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
撹拌容量(L)
周波数(Hz)
寸法(mm)
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68313988M-16GA250160×160×1152.5ステンレスプレート
48,000
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
68314006M-20GA750200×200×1354ステンレスプレート
57,000
56,980
62,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月27日
68314024UM-24GA2050240×240×1604.8ステンレスプレート
70,000
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
46429758M-16GA260160×160×1152.5ステンレスプレート
48,000
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
46429776M-20GA760200×200×1354ステンレスプレート
57,000
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
46429794UM-24GA2060240×240×1604.8ステンレスプレート
70,000
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
68313997M-16GB250160×160×1152.5ベークライトプレート
46,000
取扱い終了
返品不可
68314015M-20GB750200×200×1354ベークライトプレート
54,500
取扱い終了
返品不可
68314033UM-24GB2050240×240×1604.8ベークライトプレート
67,000
取扱い終了
返品不可
46429767M-16GB260160×160×1152.5ベークライトプレート
46,000
取扱い終了
返品不可
46429785M-20GB760200×200×1354ベークライトプレート
54,500
取扱い終了
返品不可
46429803UM-24GB2060240×240×1604.8ベークライトプレート
67,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする