マイティ・スターラー(パワータイプ)

マイティ・スターラー(パワータイプ) - 小池精密機器製作所

駆動マグネットの回転中心が撹拌子の磁場中心と一致するよう設計されたスターラーです。 強磁力の新素材マグネット(11200~11600G)を使用していますので、高粘度の液体の撹拌に威力を発揮します。

回転制御タコジェネレーターによるフィードバッグ制御内容量1個
全13種類を絞り込む
回転数(min-1[r.p.m])
撹拌容量(L)
周波数(Hz)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
回転数(min-1[r.p.m])
撹拌容量(L)
周波数(Hz)
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31559414HE-20GA60~13502050200×200×1353.3
95,000
88,980
97,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
68314067HE-20GA60~13502060200×200×1353.3
95,000
88,980
97,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
68314076HE-16GA60~13501050160×160×1152.0
69,000
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
46429828HE-16GA60~13501060160×160×1152.0
69,000
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
46429864HE-20GMA60~1350(アナログメーター付)2060200×200×1353.5
99,000
97,980
107,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
68314112HE-20GMA60~1350(アナログメーター付)2050200×200×1353.5
99,000
97,980
107,778(税込)
取扱停止中
返品不可
46429819HE-20GA60~13502060200×200×1353.3
85,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
68314085HE-16GB60~13501050160×160×1152.0
53,000
取扱い終了
返品不可
68314094HE-20GB60~13502050200×200×1353.3
83,000
取扱い終了
返品不可
68314103HE-20GMB60~1350(アナログメーター付)2050200×200×1353.5
97,000
取扱い終了
返品不可
46429837HE-16GB60~13501060160×160×1152.0
53,000
取扱い終了
返品不可
46429846HE-20GB60~13502060200×200×1353.3
83,000
取扱い終了
返品不可
46429855HE-20GMB60~1350(アナログメーター付)2060200×200×1353.5
97,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46429819HE-20GA68314067HE-20GAHE-20GA マイティ・スターラー(パワータイプ) 小池精密機器製作所 68314067マイティ・スターラー(パワータイプ)小池精密機器製作所1個
88,980
税込97,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする