曜日別特売

マイティ・スターラー(パワータイプ)

マイティ・スターラー(パワータイプ) - 小池精密機器製作所マイティ・スターラー(パワータイプ) - 小池精密機器製作所

新素材マグネット(永久磁石)を使用していますので、高粘性の液体の撹拌に威力を発揮します。 小さな撹拌子から大きな撹拌子まで安定に回転します。 駆動マグネットの回転中心に撹拌子の磁場の中心と重心が一致するように工夫してあります。

回転数(min-1[r.p.m])60~1350回転制御タコジェネレーターによるフィードバッグ制御内容量1個
全8種類を絞り込む
撹拌容量(L)
周波数(Hz)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
撹拌容量(L)
周波数(Hz)
長さ(mm)
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68314128HE-24GA4050(磁極)90240×240×1706.5
110,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
68314146HE-30GA7050(磁極)130300×300×2119.2
143,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
46429873HE-24GA4060(磁極)90240×240×1706.5
110,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
46429898HE-30GA7060(磁極)130300×300×2119.2
143,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
68314137HE-24GB4050(磁極)90240×240×1706.5
97,000
取扱い終了
返品不可
68314155HE-30GB7050(磁極)130300×300×2119.2
118,000
取扱い終了
返品不可
46429889HE-24GB4060(磁極)90240×240×1706.5
97,000
取扱い終了
返品不可
46429907HE-30GB7060(磁極)130300×300×2119.2
118,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする