増田理化工業
マグネチックスターラー(多連式)
DCモーターを内蔵しており、それぞれツマミで独立制御ができます。 モーター6個の電圧制御で低速時にも安定回転が望めます。 背の低い安定形で、発熱はありません。
回転数(min
-1
[r.p.m])
100~1500
撹拌容量(mL)
50~2000×6個
材質(プレート)
ステンレスSUS304
仕様
スターラー:6個、単独回転制御
付属品
撹拌子30mm×6個
寸法(mm)
456×335×57
質量(kg)
5.1
電源
AC100V・50/60Hz・1A
プレート寸法(mm)
450×300
モーター
DCモーター×6
回転制御
電圧制御
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68314164
SM-60N
¥
142,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください