曜日別特売

マグネチックスターラー(多連式)

マグネチックスターラー(多連式) - 増田理化工業

省スペース・薄型の多連スターラーで、12個の容器を連動して撹拌できます。 12個のDCモーターは電圧制御により個々の撹拌トルクが大きく、低速時においても安定した回転が得られます。 撹拌台の発熱はありません。 強力なサマリウムコバルト磁石を使用しています。

回転数(min-1[r.p.m])100~1500撹拌容量(mL)5~100×12個、200~300×6個、5~1000×2個材質(プレート)ステンレスSUS304付属品撹拌子25mm×12個寸法(mm)302×235×55質量(kg)3.8タイプ12個連動型電源AC100V・50/60Hz・2Aプレート寸法(mm)298×200モーターDCモーター×12回転制御電圧制御内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68314173SM-M120
148,000
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする