曜日別特売

強力マグネチックスターラー

強力マグネチックスターラー - ケニス

オイルバスなどを載せても安定して設置できる角天板を採用し、装置の高さを低く抑えました。
バスなどを安心して設置できます。
滑りを防ぎ、容器を安定させるシリコンマット付きです。
本体は耐薬品性に優れたステンレス製です。
RCX-1100D型は見やすいデジタル回転計付きなので回転の設定、確認が容易で再現性の高い実験が行なえます。

回転数(min-1[r.p.m])100~1300寸法(mm)200×204(237)×92質量(kg)3.8材質(本体)ステンレス(SUS304)、メラミン樹脂焼付塗装電源AC100V・50/60HzモーターDCブラシレスモーター、出力15W撹拌容量(mL)10~3000(水)撹拌台寸法(mm)200×200・SUS304使用周囲温度(℃)5~35内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68314225RCX-1100D
107,000
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68314234RCX-1100S
95,000
94,980
104,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする