曜日別特売

低速マグネチックスターラー

低速マグネチックスターラー - TOHO(トーホー)

超低速でハイパワーな薄型(38mm)のコントロールユニット一体型のスターラーです。 スピードはデジタル表示なので確実な再現が可能です。 ステッピングモーター式採用のため超低速でも安定した回転が可能です。

回転数(min-1[r.p.m])5~250撹拌容量(L)5材質ステンレスSUS304寸法(mm)230×180×38質量(kg)3.3電源AC100V・50/60Hz使用環境-10~50℃(湿度80%時)防塵防水性能IP64内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68314304バイオミックス1
297,000
289,800
318,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする