VELP
センサ式ボルテックスミキサー
本体前部の赤外線センサが感知する範囲に物体が存在すると、自動的に撹拌を開始します。 3つのゴム足で接地面をしっかりホールドし、運転中もズレず、実験台に振動を伝えません。
回転数(min
-1
[r.p.m])
0~3000
寸法(mm)
180×220×70
質量(kg)
2.4
スイッチ
光センサ式スタート・連続スタート(切換可能)
電源
AC100~240V・50/60Hz・30W
プレート寸法(mm)
Φ30
防水性
IP42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68316684
FB15
¥
74,100
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください