フナコシ
試験管ミキサー
連続運転とタッチスタートの切り替えが可能です。 コンパクトな試験管ミキサーで溶液の混合から細胞の懸濁など幅広くご利用いただけます。 1.5~50mLチューブに対応し、最大30mLの水を撹拌できます。
回転数(min
-1
[r.p.m])
250~3000
寸法(mm)
90×150×80
質量(kg)
1.1
スイッチ
連続/タッチスタート切換可
電源
DC12V・500mA、ACアダプタ付
プレート寸法(mm)
Φ20
軌道直径(mm)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68316806
V-1プラス
¥
62,300
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください