TOMY(トミー精工)
バランサ
遠心処理時の重量バランスの確認に便利な天秤です。 ●付属のアダプタ2種により容器内径を24/44/77mmΦに変更でき、10mLチューブから500mLボトルまで載せられます。
仕様
上皿容器:内径Φ77mm、高さ80mm
付属品
アダプタ
最大秤量(g)
500
計量皿形状
丸
ひょう量単位
g
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68333825
H-050
¥
88,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500