曜日別特売

電磁式エアーポンプ

電磁式エアーポンプ - 安永エアーポンプ電磁式エアーポンプ - 安永エアーポンプ電磁式エアーポンプ - 安永エアーポンプ

ダイアフラムを利用した電磁式のエアーポンプです。 給油を必要としない構造でクリーンなエアーを長期間供給することができます。 ビルトインタイプは各種装置の組込み用として、吐出専用タイプは水槽やバーナーなどへのエアー供給用として、吸排両用タイプは気体分析装置や各種工業関係に適しています。

電圧(V)AC100流体空気周波数(Hz)50/60内容量1個
注意
※取扱い説明書は付属しておりません。
全9種類を絞り込む
タイプ
定格風量(L/min)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
定格風量(L/min)
常用吐出圧力(kPa)
吐出口径(Φmm)
電源コード(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68334534YP-15A吐出専用15105or111.6(プラグ付)
41,900
20,980
23,078(税込)
当日出荷
68334543YP-15DUビルトイン用15102-8Φ
16,700
15,980
17,578(税込)
当日出荷
68334552YP-15V吸排両用1310(-10)Rc1/81.6(プラグ付)
43,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
68334568YP-20V吸排両用1810(-10)Rc1/81.6(プラグ付)
44,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
68334577YP-20A吐出専用20105or111.6(プラグ付)
43,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
68334586YP-20DUビルトイン用20102-8Φ
17,900
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
68334595YP-6A吐出専用6105or111.6(プラグ付)
35,800
20,980
23,078(税込)
当日出荷
68334604YP-6DUビルトイン用6102-8Φ
14,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
68334613YP-6V吸排両用510(-10)Rc1/81.6(プラグ付)
37,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする