曜日別特売

油回転真空ポンプ

油回転真空ポンプ - 佐藤真空油回転真空ポンプ - 佐藤真空

キャスター付で移動が簡単な油回転真空ポンプです。

到達圧力(Pa)6.7×10-2電源AC100V・50/60Hz内容量1個
全12種類を絞り込む
排気速度(L/min)
寸法(mm)
吸入口サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
排気速度(L/min)
寸法(mm)
質量(kg)
吸入口サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68334805BSW-100N(50Hz)BSW型(カバータイプ(キャスター付))100307.5×327.5×54635Φ23mm
250,000
249,800
274,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68334814BSW-100N(60Hz)BSW型(カバータイプ(キャスター付))100307.5×327.5×54635Φ23mm
250,000
249,800
274,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
68334823BSW-150N(50Hz)BSW型(カバータイプ(キャスター付))150307.5×343×51140Φ23mm
270,000
269,800
296,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68334832BSW-150N(60Hz)BSW型(カバータイプ(キャスター付))150307.5×343×51140Φ23mm
270,000
269,800
296,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
68334848BSW-50N(50Hz)BSW型(カバータイプ(キャスター付))50237.5×281×53329Φ16mm
200,000
199,800
219,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
68334857BSW-50N(60Hz)BSW型(カバータイプ(キャスター付))50237.5×281×53329Φ16mm
200,000
199,800
219,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68334866TSW-100N(50Hz)TSW型(縦型タイプ(キャスター付))100300×314×53130Φ23mm
232,000
229,800
252,780(税込)
48日以内出荷
返品不可
68334875TSW-100N(60Hz)TSW型(縦型タイプ(キャスター付))100300×314×53130Φ23mm
232,000
229,800
252,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68334884TSW-150N(50Hz)TSW型(縦型タイプ(キャスター付))150300×314×53635Φ23mm
252,000
249,800
274,780(税込)
48日以内出荷
返品不可
68334893TSW-150N(60Hz)TSW型(縦型タイプ(キャスター付))150300×314×53635Φ23mm
252,000
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
68334902TSW-50N(50Hz)TSW型(縦型タイプ(キャスター付))50230×274×51825Φ16mm
182,000
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
68334918TSW-50N(60Hz)TSW型(縦型タイプ(キャスター付))50230×274×51825Φ16mm
182,000
179,800
197,780(税込)
48日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする